咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
缩径 SK50 / VDI
商品编号
354773
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
354773 50/V16
354773 50/V20
354773 50/V25
354773 50/V30
354773 50/V40
354773 50/V50
短锥基础刀柄
缩小的刀柄尺寸
50mm
16mm
50mm
20mm
50mm
25mm
50mm
30mm
50mm
40mm
50mm
50mm
销售价 数量
 
6643.36
6643.36
6643.36
6113.94
6113.94
13559.98

商品详情

商品名称:缩径 SK50 / VDI
商品编号:354773 50/V30


属性
短锥基础刀柄
50mm
缩小的刀柄尺寸
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加