咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 精密镗头 B301
商品编号
238301
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 Dmin
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
238301 29,5
238301 35,5
238301 39
238301 44
238301 47
238301 56
238301 58
238301 70
238301 79
238301 93
238301 100
ABS® 柄直径 Ds
应用
悬伸长度 L1
最小直径 Dmin
转位刀片夹紧螺钉套件
镗孔尺寸
25
238310 10
50mm
29,5
249900 SW3
29.5mm - 36mm
25
238310 10
50mm
35,5
249900 SW3
35.5mm - 42mm
32
238310 20
60mm
39
249900 SW4
39mm - 45mm
32
238310 20
60mm
44
249900 SW4/10
44mm - 50mm
40
238310 30
60mm
47
249900 SW5
47mm - 57mm
40
238310 30
60mm
56
249900 SW5
56mm - 66mm
50
238310 40
70mm
58
249900 SW6
58mm - 71mm
50
238310 40
70mm
70
249900 SW6
70mm - 83mm
63
238310 50
70mm
79
249900 SW8
79mm - 94mm
63
238310 50
70mm
93
249900 SW8
93mm - 108mm
80
238310 60
90mm
100
249900 SW10
100mm - 121mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:KOMET® 精密镗头 B301
商品编号:238301 29,5
提示

配套的精密镗刀头,编号 238310(M302)和转位刀片(参见产品组 26)请单独订购。
应用

用于 ⌀29.5 至 199 mm 孔的精镗。
在夹紧状态下,通过调节精密旋转刀头,来实现最高的加工精度。
技术说明

带有 ABS® 接口 B301 和精密镗刀杆 M302 配套装夹。
使用游标时,直径的最小调节步幅为直径 0.002 mm。冷却液集中供应至刀刃。
技术参数
刀柄
ABS
内冷式
钻削应用
钻横孔 倾斜脱离 倾斜钻进 -
属性
ABS® 柄直径 Ds
25
应用
238310 10
悬伸长度 L1
50mm
最小直径 Dmin
29,5
转位刀片夹紧螺钉套件
249900 SW3
镗孔尺寸
29.5mm - 36mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加