咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VCGT 050102
商品编号
261358
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261358 HB7025-1
261358 HB7125-1
261358 HU7315-1
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm?
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm?
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm?
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
VCMT 160402 VCMT 160402
适用 适用
P
G G
HM
轻微中断
80m/min - 190m/min 80m/min - 190m/min
0.75mm
0.15mm
0.05mm - 0.4mm
SF
2 2
适用 适用
HB7025-1 HB7025-1
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.03mm/rev - 0.2mm/rev
适用 适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
VCMT 160402 VCMT 160402
适用 适用
G G
HM
轻微中断 轻微中断
70m/min - 180m/min
0.75mm
0.15mm
0.05mm - 0.4mm
VF VF
2 2
适用 适用
HB7125-1
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.03mm/rev - 0.2mm/rev
适用 适用
VCMT 160402 VCMT 160402
N
G G
HM
连续
50m/min - 600m/min
0.75mm 0.75mm
0.15mm
0.05mm - 1.5mm
AF
2 2
适用 适用
HU7315-1
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.03mm/rev - 0.25mm/rev
适用 适用
销售价 数量
 
246.29
246.29
264.29
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:VCGT 050102
商品编号:261358


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加