咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HSS 镗刀杆
商品编号
268816
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268816 50/07
268816 66/07
ISO 代码 刀杆
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
夹紧高度 L2
已复位支架的中心偏差 L3
已复位支架的总长度 L
悬伸长度 L1
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
AH06X STLDR/L07
95degrees
7mm
中性
5.54mm
3,71mm
75mm
50mm
6mm
7.06mm
269028 12
TDAT 07010。
AH08H STLDR/L07
95degrees
7mm
中性
7.49mm
4,80mm
100mm
66mm
8mm
9.14mm
269028 12
TDAT 07010。
销售价 数量
 
2689.47
2763.73

商品详情

商品名称:HSS 镗刀杆
商品编号:268816 66/07


技术参数
内冷式
应用形式
左向
标准
DIN 8024
内圆车削最大深度
5×D
刀具材料
HSS
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
AH08H STLDR/L07
主偏角 κ
95degrees
刀片尺寸
7mm
可转位刀片布置
中性
夹紧高度 L2
7.49mm
已复位支架的中心偏差 L3
4,80mm
已复位支架的总长度 L
100mm
悬伸长度 L1
66mm
接口 / 接头
8mm
最小预钻孔直径 Dmin
9.14mm
转位刀片螺栓套件
269028 12
配套适用的转位刀片
TDAT 07010。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加