首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
槽/螺纹刀具
车加工辅助刀具
槽/螺纹刀具
螺纹刀片/刀杆
切断刀片/刀杆
切槽刀片/刀杆
螺纹刀片/刀杆
30° 半牙型刀片,外螺纹,右向
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
30° 半牙型刀片,外螺纹,右向
商品编号
270853
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
类型
螺距
4
5
6
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
270853 4
270853 5
270853 6
270853 4
270853 5
270853 6
刀具材料
螺距
HM
6mm
4mm
5mm
HM
4mm
HM
5mm
HM
6mm
销售价
数量
520.48
528.79
520.48
528.79
528.79
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
螺纹刀片/刀杆
切断刀片/刀杆
切槽刀片/刀杆
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
KOMET®
SIMTEK
新品
推荐
1
2
3
4
5
HONORSAFE好员工 五级切割防护手套 (副) PE-104
¥12.32
海太尔HTR丁腈防化手套 (副) 10-226
¥10.06
HONORSAFE好员工 五级切割防护手套 (副) PE-108
¥16.84
HONORSAFE好员工 五级切割防护手套 (副) PE-101
¥12.06
HONORSAFE好员工 防寒手套 (副) Q998 9
¥11.87
1
2
访客套镜
¥13.82
手套(副)
¥42.87
最近浏览
清空
30° 半牙型刀片,外螺纹,右向
¥3267.51 元
起
VBGW 110304
¥669.66 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
类型:
4
5
6
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:30° 半牙型刀片,外螺纹,右向
商品编号:270853
技术参数
刀片尺寸 L
22mm
公差等级
DIN 103 7e
螺纹种类
TR
厚度
4.76mm
类型
HB7010
螺纹断面角
30degrees
属性
刀具材料
HM
螺距
4mm
刀具材料
HM
螺距
5mm
刀具材料
HM
螺距
6mm
应用
湿,最大
适用
铜锌合金
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
干
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
连续
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订