咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Drill 可转位刀片钻头 组合刀柄
商品编号
234005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
234005 14
234005 14,5
234005 15
234005 15,5
234005 16
234005 16,5
234005 17
234005 17,5
234005 18
234005 18,5
234005 19
234005 19,5
234005 20
234005 20,5
234005 21
234005 21,5
234005 22
234005 22,5
234005 23
234005 23,5
234005 24
234005 24,5
234005 25
234005 25,5
234005 26
234005 26,5
234005 27
234005 27,5
234005 28
234005 28,5
234005 29
234005 29,5
234005 30
234005 30,5
234005 31
234005 31,5
234005 32
234005 32,5
234005 33
234005 33,5
234005 34
234005 34,5
234005 35
234005 35,5
234005 36
234005 36,5
234005 37
234005 37,5
234005 38
234005 38,5
234005 39
234005 39,5
234005 40
234005 40,5
234005 41
234005 41,5
234005 42
234005 42,5
234005 43
234005 43,5
234005 44
ISO 代码,转位刀片
公称直径 D
切刃数 Z
悬伸长度 LA
最大调节限值 Vmax
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
类型
系列
转位刀片螺栓套件
适用于英寸直径
SOGX 050204
14
1
55mm
0.25mm
42mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
SOGX 050204
14.5
1
59mm
0.25mm
45mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
SOGX 050204
15
1
59mm
0.25mm
45mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
19/32inch
SOGX 050204
15.5
1
64mm
0.25mm
48mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
SOGX 050204
16
1
64mm
0.25mm
48mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
SOGX 060305
16.5
1
68mm
0.25mm
51mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
SOGX 060305
17
1
68mm
0.25mm
51mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
SOGX 060305
17.5
1
71mm
0.25mm
54mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
11/16inch
SOGX 060305
18
1
71mm
0.25mm
54mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
SOGX 060305
18.5
1
75mm
0.25mm
57mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
SOGX 060305
19
1
75mm
0.25mm
57mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
3/4inch
SOGX 070306
19.5
1
78mm
0.25mm
60mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
20
1
78mm
0.25mm
60mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
20.5
1
82mm
0.25mm
63mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
21
1
82mm
0.25mm
63mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
21.5
1
85mm
0.25mm
66mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
27/32inch
SOGX 070306
22
1
85mm
0.25mm
66mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
22.5
1
89mm
0.25mm
69mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 080407
23
1
89mm
0.25mm
69mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
23.5
1
92mm
0.25mm
72mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
24
1
92mm
0.25mm
72mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
24.5
1
96mm
0.25mm
75mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
25
1
96mm
0.25mm
75mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
25.5
1
99mm
0.25mm
78mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
1inch
SOGX 080407
26
1
99mm
0.25mm
78mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
26.5
1
103mm
0.25mm
81mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 100408
27
1
103mm
0.25mm
81mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
1 1/16inch
SOGX 100408
27.5
1
106mm
0.25mm
84mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
28
1
106mm
0.25mm
84mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
28.5
1
110mm
0.25mm
87mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
1 1/8inch
SOGX 100408
29
1
110mm
0.25mm
87mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
29.5
1
113mm
0.25mm
90mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
30
1
113mm
0.25mm
90mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
30.5
1
117mm
0.25mm
93mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
31
1
117mm
0.25mm
93mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
1 7/32inch
SOGX 100408
31.5
1
120mm
0.25mm
96mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
32
1
120mm
0.25mm
96mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
32.5
1
124mm
0.25mm
99mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
1 9/32inch
SOGX 110509
33
1
124mm
0.25mm
99mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
33.5
1
127mm
0.25mm
102mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
34
1
127mm
0.25mm
102mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
34.5
1
131mm
0.25mm
105mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
35
1
131mm
0.25mm
105mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
1 3/8inch
SOGX 110509
35.5
1
134mm
0.25mm
108mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
36
1
134mm
0.25mm
108mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
36.5
1
138mm
0.25mm
111mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
1 7/16inch
SOGX 110509
37
1
138mm
0.25mm
111mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 130511
37.5
1
141mm
0.25mm
114mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
38
1
141mm
0.25mm
114mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
1 1/2inch
SOGX 130511
38.5
1
145mm
0.25mm
117mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
39
1
145mm
0.25mm
117mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
39.5
1
148mm
0.25mm
120mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
40
1
148mm
0.25mm
120mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
40.5
1
152mm
0.25mm
123mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
1 19/32inch
SOGX 130511
41
1
152mm
0.25mm
123mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
41.5
1
155mm
0.25mm
126mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
42
1
155mm
0.25mm
126mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
1 21/32inch
SOGX 130511
42.5
1
159mm
0.25mm
129mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
43
1
159mm
0.25mm
129mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
43.5
1
162mm
0.25mm
132mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
44
1
162mm
0.25mm
132mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
销售价 数量
 
6139.78
6139.78
6139.78
6139.78
6139.78
6437.00
6437.00
6437.00
6437.00
6437.00
6437.00
6731.63
6731.63
6731.63
6731.63
6731.63
6731.63
6731.63
7044.63
7044.63
7044.63
7044.63
7044.63
7044.63
7044.63
7044.63
7487.21
7487.21
7487.21
7487.21
7487.21
7487.21
7487.21
7487.21
7487.21
7487.21
7893.13
7893.13
7893.13
7893.13
7893.13
7893.13
8427.54
8427.54
8427.54
8427.54
8427.54
8980.61
8980.61
8980.61
8980.61
8980.61
8980.61
9684.96
9684.96
9684.96
9684.96
9797.68
9797.68
9797.68
9797.68

商品详情

商品名称:GARANT Power Drill 可转位刀片钻头 组合刀柄
商品编号:234005 40,5

描述

确保出色性能和尺寸精度。即使在艰难的钻削条件下,最大钻深可达 5×D。
应用

带转位刀片编号 234030 - 234098。
技术说明

螺旋冷却通道确保了最高的稳定性,因此钻芯不会因此被削弱。
钻孔公差:
3×D:−0.1 / +0.3 mm
5×D:−0.1 / +0.35 mm
提示

其他 1/10 尺寸的中间尺寸可根据要求提供。
应用
Advertisement
带可转位刀片,编号 GG2340 ~ GG2389。

技术参数
内冷式
转位刀片钻头最大钻深
3×D
切削加工策略
HPC
刀柄
ISO 9766
顶角
180degrees
钻削应用
有条件适用,定心钻 凸球面,有条件适用 有条件适用,横向钻孔 有条件适用,叠层钻孔 有条件适用,倾斜钻出 -
产品类别
转位刀片钻头
属性
ISO 代码,转位刀片
SOGX 130511
公称直径 D
40.5
切刃数 Z
1
悬伸长度 LA
152mm
最大调节限值 Vmax
0.25mm
有效长度 L1
123mm
柄直径 Ds
40mm
柄长 Ls
68mm
类型
HB330
系列
GARANT Power Drill
转位刀片螺栓套件
239700 20IP (6.3 Nm)
适用于英寸直径
1 19/32inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加