咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微型转位刀片,用于内部仿形 右向
商品编号
270040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 Dmin
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270040 7,8
270040 11
刀片厚度 T
刀片尺寸 直径 d
半径 R
斜尖角 α
最大切割深度 ap max
最大切割深度 tmax
最小直径 Dmin
进给量 f
顶尖与中心之间的距离 L3
3.65mm
6mm
0.2mm
43degrees
0.15mm - 0.5mm
1.2mm
7.8mm
0.02mm/rev - 0.03mm/rev
4.65mm
4.1mm
8mm
0.2mm
43degrees
0.15mm - 0.5mm
2.3mm
11mm
0.02mm/rev - 0.03mm/rev
6.7mm
销售价 数量
 
387.73
387.95
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
类型:
数量:

商品详情

商品名称:微型转位刀片,用于内部仿形 右向
商品编号:270040


技术参数
类型
HB720
属性
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
连续
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
已中断
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
不均匀
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加