咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗杆
商品编号
250626
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250626 20/11
250626 25/11
250626 32/15
250626 40/15
250626 50/15
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
夹紧螺栓
夹紧高度 L2
弹簧套装
弹簧销套件
总长度 L
悬伸长度 L1
接口 / 接头
曲柄
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
配套适用的转位刀片
A20Q PDUNR/L11
16mm
93degrees
11mm
259018 12
19mm
180mm
80mm
20mm
259015 10
25mm
20mm
DN.. 1104..
A25R PDUNR/L11
18.5mm
93degrees
11mm
259031 7
259018 6
24mm
259044 4
259047 2
200mm
100mm
25mm
259015 7
32mm
25mm
DN.. 1104..
A32S PDUNR/L15
22mm
93degrees
15mm
259031 28
259018 7
31mm
259044 2
259047 2
250mm
130mm
32mm
259015 8
40mm
32mm
DN.. 1506..
A40T PDUNR/L15
27mm
93degrees
15mm
259031 28
259018 7
38.5mm
259044 2
259047 2
300mm
160mm
40mm
259015 8
50mm
40mm
DN.. 1506..
A50U PDUNR/L15
35mm
93degrees
15mm
右 右
259031 28
259018 7
48mm
259044 2 259044 2
259047 2
350mm
50mm
259015 8
63mm 63mm
50mm 50mm
DN..1506..
销售价 数量
 
3624.26
4032.08
4032.04
4988.23
7197.09

商品详情

商品名称:钢制镗杆
商品编号:250626 50/15


技术参数
标准
DIN 8024
应用形式
右向
内圆车削最大深度
3×D
内冷式
手柄类型
镗杆
应用
内部纵向车削
属性
ISO 代码 刀杆
A50U PDUNR/L15
中心偏差 L3
35mm
主偏角 κ
93degrees
刀片尺寸
15mm
可转位刀片布置
右 右
垫片
259031 28
夹紧螺栓
259018 7
夹紧高度 L2
48mm
弹簧套装
259044 2 259044 2
弹簧销套件
259047 2
总长度 L
350mm
悬伸长度 L1
接口 / 接头
50mm
曲柄
259015 8
最小预钻孔直径 Dmin
63mm 63mm
柄直径 Ds
50mm 50mm
配套适用的转位刀片
DN..1506..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加