咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀柄
商品编号
237653
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237653 HW20
237653 HW25
237653 HW32
237653 HW40
237653 HW50
237653 HW63
悬伸长度 A 尺寸
接口
长度 L
42mm
HW20
16mm
42mm
HW25
16mm
48mm
HW32
22mm
55mm
HW40
29mm
65mm
HW50
39mm
80mm
HW63
54mm
销售价 数量
 
5086.94
3147.87
3147.87
3147.87
3147.87
3357.72

商品详情

商品名称:刀柄
商品编号:237653 HW25


技术参数
固定器
HSK-A 63
型式
A
内冷式
刀柄标准
DIN 69893
属性
悬伸长度 A 尺寸
42mm
接口
HW25
长度 L
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加