咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属板货架
商品编号
992101
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
992101 5
400?mm 高的支架的数量
800?mm 高的支架的数量
宽度
支承辊直径
支架宽度
格层数量
每个隔槽的承重量
深度
隔槽 有效深度
高度
3
3
1560mm
60mm
1485mm
5
200kg
600mm
65.6mm
880mm
销售价 数量
 
17093.99
  • 商品详情

商品详情

商品名称:金属板货架
商品编号:992101 5
应用

用于垂直放置金属板,木板,塑料板等板材。
颜色

基础框架为淡蓝色 RAL 7035,插套弯箍为煤黑色 RAL 7016,带粉末涂层。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

1560×600 mm 的基础框架,带有镀锌底板。
轻便的镀锌支承辊(⌀ 60 mm),可以确保方便的装卸。
400 mm 和 800 mm 高的插套支架,采用 30×30 mm 的四方管。
带有 30 mm 高的滑落保险机构,扁钢材质。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
400?mm 高的支架的数量
3
800?mm 高的支架的数量
3
宽度
1560mm
支承辊直径
60mm
支架宽度
1485mm
格层数量
5
每个隔槽的承重量
200kg
深度
600mm
隔槽 有效深度
65.6mm
高度
880mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加