咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DN.G 150608
商品编号
250762
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250762 HB725-1
250762 HB7010-2
250762 HB7020-2
250762 HB7035-2
250762 HB7130-2
250762 HB7140-2
250762 HB7415-1
250762 HU7305-1
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
钻削应用
驱动轮廓
DN.G 150608
UNI
M
HM
轻微中断
50m/min - 250m/min
3.75mm
0.55mm
0.2mm - 6mm
UM1
4
HB725-1
精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.6mm/rev
DNMG 150608
P
M
HM
连续
140m/min - 440m/min
3.75mm
0.55mm
0.3mm - 4mm
SM
4
HB7010-2
粗加工精加工
0.8mm
0.2mm/rev - 0.5mm/rev
连续
粗加工精加工
DNMG 150608
P
M
HM
轻微中断
130m/min - 370m/min
3.75mm
0.55mm
0.3mm - 4mm
SM
4
HB7020-2
粗加工精加工
0.8mm
0.2mm/rev - 0.5mm/rev
轻微中断
粗加工精加工
DNMG 150608
P
M
HM
严重中断
120m/min - 320m/min
3.75mm
0.55mm
0.3mm - 4mm
SM
4
HB7035-2
粗加工精加工
0.8mm
0.2mm/rev - 0.5mm/rev
严重中断
粗加工精加工
DN.G 150608
M
M
HM
轻微中断
70m/min - 240m/min
3.75mm
0.55mm
0.5mm - 5mm
VM
4
HB7130-2
精加工
0.8mm
0.2mm/rev - 0.5mm/rev
DN.G 150608
M
M
HM
严重中断
60m/min - 200m/min
0.5mm - 5mm
VM
4
HB7140-2
精加工
0.8mm
0.2mm/rev - 0.5mm/rev
严重中断
精加工
DN.G 150608
S
M
HM
连续
40m/min - 90m/min
3.75mm
0.55mm
0.5mm - 4mm
TIM
4
HB7415-1
精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
DN.G 150608
N
M
HM
轻微中断
400m/min - 700m/min
3.75mm
0.55mm
0.2mm - 5mm
AM1
4
没有涂层
HU7305-1
精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.6mm/rev
销售价 数量
 
212.30
261.28
261.28
261.28
227.63
227.86
231.70
254.49

商品详情

商品名称:DN.G 150608
商品编号:250762 HB725-1
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
DN.G 150608
主要应用
UNI
公差
M
刀具材料
HM
切削加工条件
轻微中断
切削速度 vc 主要应用
50m/min - 250m/min
切割深度 ap max
3.75mm
切割深度 ap min
0.55mm
切割深度 ap
0.2mm - 6mm
断屑槽
UM1
更换次数/切刃数量
4
涂层
类型
HB725-1
精加工/粗加工分配
精加工
角半径
0.8mm
进给量 f
0.05mm/rev - 0.6mm/rev
钻削应用
驱动轮廓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加