咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗杆
商品编号
251937
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251937 25/08
251937 32/08
251937 40/08
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
卡爪
可转位刀片布置
垫片
夹紧高度 L2
总长度 L
悬伸长度 L1
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
装夹螺栓套装
配套适用的转位刀片
销子
A25R MWLNR/L08
17mm
95degrees
8mm
259038 12
259031 41
24mm
200mm
100mm
25mm
32mm
25mm
259023 3
WN.. 0804..
259049 3
A32S MWLNR/L08
22mm
95degrees
8mm
259038 12
259031 41
31mm
250mm
130mm
32mm
40mm
32mm
259023 3
WN.. 0804..
259049 3
A40T MWLNR/L08
27mm
95degrees
8mm
259038 12
259031 41
38.5mm
300mm
160mm
40mm
50mm
40mm
259023 3
WN.. 0804..
259049 3
销售价 数量
 
3890.25
4255.06
5751.26

商品详情

商品名称:钢制镗杆
商品编号:251937 40/08


技术参数
标准
DIN 8024
应用形式
左向
内冷式
内圆车削最大深度
3×D
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
A40T MWLNR/L08
中心偏差 L3
27mm
主偏角 κ
95degrees
刀片尺寸
8mm
卡爪
259038 12
可转位刀片布置
垫片
259031 41
夹紧高度 L2
38.5mm
总长度 L
300mm
悬伸长度 L1
160mm
接口 / 接头
40mm
最小预钻孔直径 Dmin
50mm
柄直径 Ds
40mm
装夹螺栓套装
259023 3
配套适用的转位刀片
WN.. 0804..
销子
259049 3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加