咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀
商品编号
215182
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215182 32/6
215182 40/6
215182 50/8
215182 63/9
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
6
32mm
16mm
40mm
2mm
40mm
219878 1 (7IP; 1.2 Nm)
XNEX 040308
6
40mm
16mm
40mm
2mm
40mm
219878 1 (7IP; 1.2 Nm)
XNEX 040308
8
50mm
22mm
40mm
2mm
40mm
219878 1 (7IP; 1.2 Nm)
XNEX 040308
9
63mm
22mm
40mm
2mm
40mm
219878 1 (7IP; 1.2 Nm)
XNEX 040308
销售价 数量
 
6694.60
6662.18
7991.37
8899.10

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀
商品编号:215182 32/6
提示

使用 GARANT 扭力螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 7IP
技术说明

肩铣系统,可进行无级肩铣。紧凑的转位刀片尺寸,可在切削刃非常多的情况下保持高度稳定性 - 确保实现高生产能力。
技术参数
型号
W
柄类型
带有安装孔
刀具更换
PowerCard
内冷式
切刃间距
不相同
铣削应用
圆形铣削
主偏角 κ
90degrees
属性
切刃数 Z
6
切刃直径 DC
32mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
40mm
最大切割深度 ap max
2mm
空闲长度
40mm
转位刀片螺栓套件
219878 1 (7IP; 1.2 Nm)
配套适用的转位刀片
XNEX 040308
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加