首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
工位器具附件
抽屉附件
台虎钳及配件
悬挂附件
台面与桌垫
悬挂附件
Easyfix 壁板挂钩和托架套装
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
Easyfix 壁板挂钩和托架套装
商品编号
955325
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
宽度
型号
C1
O1
S1
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
955325 C1
955325 O1
955325 S1
955325 C1
955325 O1
955325 S1
系列
Easyfix
Easyfix
Easyfix
Easyfix
销售价
数量
1691.02
3106.33
1672.64
1691.02
3106.33
1672.64
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
抽屉附件
台虎钳及配件
悬挂附件
台面与桌垫
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
GARANT GridLine
GARANT Easyfix
Hoffmann霍夫曼
GARANT easyFix
最近浏览
清空
Easyfix 壁板挂钩和托架套装
¥1060.11 元
起
适用于 XTRIC 顶爪的转接板 固定式
¥4764.53 元
起
GARANT INOX SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
¥2956.42 元
起
手动虎钳,用于钻床,带偏心快速夹持
¥4583.99 元
起
GARANT INOX 整体硬质合金铣刀,带断屑槽 HPC / TPC
¥2425.04 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
宽度:
C1
O1
S1
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:Easyfix 壁板挂钩和托架套装
商品编号:955325
S1
技术说明
清洁板种类:所有清洁用具均井井有条,可迅速找到。
内容
2× 编号 955790,规格尺寸 296;1× 编号 955510,规格尺寸 150;2× 编号 955505,规格尺寸 50;1× 编号 955500,规格尺寸 50;1× 编号 914950 尺寸 340
技术说明
组织板种类:组织结构清晰,占位小。
内容
2× 编号 956810,规格尺寸 125;3× 编号 956855 规格尺寸 A4;1× 956840,规格尺寸 1;1× 编号 955790,规格尺寸 74;1× 编号 955660,规格尺寸 15/15;1× 编号 955505,规格尺寸 30
技术说明
安全板种类:安全防护装备触手可及。
内容
1× 编号 955600,规格尺寸 75/50;2× 编号 955590,规格尺寸 75;1× 编号 955790,规格尺寸 74;1× 编号 955655,规格尺寸 15;1× 编号 955630,规格尺寸 62;1× 编号 955635,规格尺寸 62;1× 编号 963301,规格尺寸 BC1;1× 编号 963302 规格尺寸 BC;1× 编号 963303 规格尺寸 BC1;1× 编号 963304,规格尺寸 BC
属性
系列
Easyfix
系列
Easyfix
系列
Easyfix
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订