咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动虎钳,用于钻床,带偏心快速夹持
商品编号
365038
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
卡爪宽度 A
  • 100
  • 120
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
365038 100
365038 120
主体宽度 B
主体长度 a
卡爪宽度 A
卡爪高度 C
夹槽宽度
夹槽间隔距离
夹紧范围 b
总高度 c
最大总长度 L4
重量
颜色代码,针对配套适用的配件
174mm
286mm
100mm
32mm
17mm
141mm
143mm
92mm
474mm
12.5kg
BM 老虎钳,蓝色
193mm
340mm
120mm
40mm
17mm
160mm
173mm
107mm
556mm
20kg
BM 老虎钳,灰色
销售价 数量
 
7223.44
9337.20
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 100
  • 120
数量:

商品详情

商品名称:手动虎钳,用于钻床,带偏心快速夹持
商品编号:365038 100
材料

基体及活动卡爪由高强度的特种铸铁制造。
应用

用于钻床上的工件固定。
精度

范围在 0.10 mm 内。
技术说明

  • 结构稳固,具有大力轴。
  • 卡爪经硬化处理及打磨。
  • 通过光滑导轨进行精确夹紧。
  • 一个带有横向及纵向棱形槽纹垫的卡爪用于夹紧圆形工件,另一卡爪为光滑表面。
  • 夹紧光滑部件时,需使用两个卡爪。
  • 正在申请专利的集成式偏心快速夹具,可在钻床上进行可靠固定。

供货范围

夹紧扳手和三个 T 形槽,规格尺寸 12;14 和 16 mm。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加