咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT INOX SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
205449
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205449 4
205449 5
205449 6
205449 8
205449 10
205449 12
205449 16
205449 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 ap 修正
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.15mm
1.5
45degrees
e8
DIN 6535 HB
4mm
11mm
0.15mm
4mm
11mm
57mm
17mm
37degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.023mm
0.015mm
3.8mm
4
0.15mm
1.5
45degrees
e8
DIN 6535 HB
5mm
13mm
0.15mm
5mm
13mm
57mm
19mm
37degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.03mm
0.02mm
4.8mm
4
0.15mm
1.5
45degrees
e8
DIN 6535 HB
6mm
13mm
0.15mm
6mm
13mm
57mm
19mm
37degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.035mm
0.025mm
5.8mm
4
0.2mm
1.5
45degrees
e8
DIN 6535 HB
8mm
21mm
0.2mm
8mm
21mm
63mm
25mm
37degrees
8mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.05mm
0.04mm
7.7mm
4
0.2mm
1.5
45degrees
e8
DIN 6535 HB
10mm
22mm
0.2mm
10mm
22mm
72mm
30mm
37degrees
10mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.06mm
0.045mm
9.7mm
4
0.25mm
1.5
45degrees
e8
DIN 6535 HB
12mm
26mm
0.25mm
12mm
26mm
83mm
36mm
37degrees
12mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.065mm
0.05mm
11.6mm
4
0.35mm
1.5
45degrees
e8
DIN 6535 HB
16mm
36mm
0.35mm
16mm
36mm
92mm
42mm
37degrees
16mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.075mm
0.055mm
15.5mm
4
0.4mm
1.5
45degrees
e8
DIN 6535 HB
20mm
41mm
0.4mm
20mm
41mm
104mm
52mm
37degrees
20mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.095mm
0.075mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
1151.64
1151.64
1151.64
1470.53
2060.74
2330.38
4369.29
6931.39
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT INOX SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:205449 4
优点

刀具的排屑槽型使产生的切屑精密卷曲,通过平坦的排屑槽排除。因此,刀具芯体始终极其稳定。
推荐

为确保过程可靠地工作,尤其针对全槽,使用带有 4 个冷却通道孔的刀具刀柄。
技术说明

采用经过调整的波纹刃型、优化的容屑槽现代高性能涂层。特别适合用于粗加工不锈钢材料。
结构尺寸类似于 DIN 6527。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加