咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT中心钻 HSS/E A
商品编号
111100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称直径 DC k12
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
111100 0,5
111100 0,75
111100 1
111100 1,5
111100 1,6
111100 2
111100 2,5
111100 3
111100 3,15
111100 4
111100 5
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
适用于工件直径
0.5mm
h7
2
25mm
3.15mm
0.01mm/rev
< 4mm
0.75mm
h7
2
35mm
3.5mm
0.01mm/rev
4 − 6mm
1mm
h7
2
31.5mm
3.15mm
0.02mm/rev
6 − 8mm
1.5mm
h7
2
40mm
5mm
0.02mm/rev
8 − 15mm
1.6mm
h7
2
35.5mm
4mm
0.02mm/rev
10 − 15mm
2mm
h7
2
40mm
5mm
0.02mm/rev
15 − 20mm
2.5mm
h7
2
45mm
6.3mm
0.03mm/rev
20 − 30mm
3mm
h7
2
50mm
8mm
0.03mm/rev
20 − 40mm
3.15mm
h7
2
50mm
8mm
0.03mm/rev
30 − 40mm
4mm
h7
2
56mm
10mm
0.03mm/rev
40 − 63mm
5mm
h7
2
63mm
12mm
0.04mm/rev
63 − 100mm
销售价 数量
 
240.41
234.75
234.75
234.75
234.75
246.90
286.27
267.61
349.96
428.55
634.49

商品详情

商品名称:GARANT中心钻 HSS/E A
商品编号:111100 3
技术说明

整体研磨和铲磨,螺旋形排屑槽。
技术参数
标准
DIN 333
埋头角
60degrees
公差,公称直径
k12
切削方向
右向
型号
A
涂层
TiAlN
刀具材料
HSS E
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h7
属性
公称直径 DC
3mm
刀柄公差
h7
切刃数 Z
2
总长度 L
50mm
柄直径 Ds
8mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.03mm/rev
适用于工件直径
20 − 40mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
通用
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加