咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带推柄台车
商品编号
919811
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919811 1200
919811 1202
型号
宽度
托板高度
承重量
深度
装卸面深度
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
1200
1100mm
206mm
250kg
450mm
450mm
850mm
TPE
125mm
14kg
910mm
1202
1250mm
206mm
250kg
600mm
600mm
1000mm
TPE
125mm
19kg
910mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:带推柄台车
商品编号:919811 1200
标准

EN 1757-3
颜色

亮蓝色 RAL 5007 粉末涂层。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

焊接钢板和型钢,平台为木板材质,榉木饰面。
2 个固定滚轮和 2 个导向轮(配有停车制动器),采用 TPE 轮胎,轮毂采用带槽球轴承。
属性
型号
1200
宽度
1100mm
托板高度
206mm
承重量
250kg
深度
450mm
装卸面深度
450mm
装载面宽度
850mm
轮子材料
TPE
轮子直径
125mm
重量
14kg
高度
910mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加