咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国ZARGES轻金属系列,折叠脚手架,普通规格
商品编号
966311
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966311 1550
966311 2550
966311 3550
966311 4550
工作高度大约
脚手架高度
重量
3.55m
2.65m
68kg
4.55m
3.65m
78kg
5.55m
4.65m
95.3kg
6.55m
5.65m
111.2kg
销售价 数量
 
28356.83
31822.52
38586.42
46213.51

商品详情

商品名称:德国ZARGES轻金属系列,折叠脚手架,普通规格
商品编号:966311 4550
标准

EN 1004(脚手架类别 3,可承受最高负荷 200 kg/m2)。
技术说明

折叠脚手架,通过轻松单手操作折叠框架,带有坚固的锁合按钮:只需一踢便可固定和松开。获得专利的趾板单元。由硬质塑料制成的滑入式规格:合并插接框架时无弯折。脚手架宽度:0.72 m;脚手架长度:1.8 m,包含附停车制动器的转向轮,直径 125 mm。可扩展至最高 7.65 m 工作高度。
技术参数
攀爬工具承重量
200kg
属性
工作高度大约
6.55m
脚手架高度
5.65m
重量
111.2kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加