咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
翻斗料槽 RAL 7016,带有排放旋塞
商品编号
919923
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919923 250
919923 450
919923 600
不透油焊接
倾倒边沿 包括滚轮在内的高度
倾卸机构
叉口宽度
叉口高度
宽度
带货叉护套
承重量
拉索
排放旋塞规格
标准
箱体尺寸 宽度
箱体尺寸 长度
箱体尺寸 高度
装卸槽口间隔距离 B
车斗容积
轮子数量
轮子材料
轮子直径
进料箱尺寸 A
进料箱尺寸 C
进料箱尺寸 D
重量
长度
防倾覆保险装置
颜色
高度
780mm
194mm
72mm
713mm
750kg
652mm
1200mm
413mm
203mm
250l
200mm
70kg
1359mm
780mm
733mm
手动
194mm
72mm
730mm
750kg
带滤网的排水阀
EN 1757-3
669mm
1214mm
708mm
203mm
450l
4
TPE
200mm
194mm
603mm
72mm
83kg
1374mm
煤黑色 RAL 7016
1072mm
843mm
194mm
72mm
855mm
750kg
794mm
1321mm
735mm
327mm
600l
200mm
95kg
1458mm
1099mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:翻斗料槽 RAL 7016,带有排放旋塞
商品编号:919923 450
Hedgehog text
排水阀
带滤网,用于将液体和固体分离。
翻卸过程手动作业。
用叉车排空车斗时或在重负载的情况下,建议使用自动翻卸装置。
技术说明

防油焊接的料槽,可以倾翻。
料槽上缘双重卷边。
底架带有叉齿装卸槽、踏板和翻倒保险机构。
2 个固定滚轮和 2 个导向轮(配有停车制动器),采用 TPE 轮胎,轮毂采用带槽球轴承。
TOTALSTOP - 中央制动系统符合 EN 1757-3 标准,是导向轮上的标配。
标准

EN 1757-3
颜色

无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
属性
不透油焊接
倾倒边沿 包括滚轮在内的高度
733mm
倾卸机构
手动
叉口宽度
194mm
叉口高度
72mm
宽度
730mm
带货叉护套
承重量
750kg
拉索
排放旋塞规格
带滤网的排水阀
标准
EN 1757-3
箱体尺寸 宽度
669mm
箱体尺寸 长度
1214mm
箱体尺寸 高度
708mm
装卸槽口间隔距离 B
203mm
车斗容积
450l
轮子数量
4
轮子材料
TPE
轮子直径
200mm
进料箱尺寸 A
194mm
进料箱尺寸 C
603mm
进料箱尺寸 D
72mm
重量
83kg
长度
1374mm
防倾覆保险装置
颜色
煤黑色 RAL 7016
高度
1072mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加