咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压叉车
商品编号
919910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919910 800
919910 1150
天平
宽度
导向滚轮直径
托叉宽度
托叉长度
脚轮材料
负载能力
货叉滚轮材料
货叉滚轮直径
起升范围
重量
长度
颜色
540mm
200×50mm
160mm
800mm
弹性全橡胶
2500kg
尼龙无留痕单轮
80×93mm
85mm - 200mm
66kg
1190mm
黄色
540mm
200×50mm
160mm
1150mm
弹性全橡胶
2500kg
尼龙无留痕双轮
80×70mm
85mm - 200mm
76kg
1540mm
黄色
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:液压叉车
商品编号:919910 800
颜色

黄色粉末喷涂。
技术说明

框架和托叉为无变形的壳体结构。
坚固的钢管结构牵引杆,带悬臂轴套,用于推移作业。
技术说明
尼龙滚轮,⌀ 80×93 mm。
属性
天平
宽度
540mm
导向滚轮直径
200×50mm
托叉宽度
160mm
托叉长度
800mm
脚轮材料
弹性全橡胶
负载能力
2500kg
货叉滚轮材料
尼龙无留痕单轮
货叉滚轮直径
80×93mm
起升范围
85mm - 200mm
重量
66kg
长度
1190mm
颜色
黄色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加