咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER25 镗头 ⌀ 39.9 − 70.1 mm
商品编号
237501
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER25 镗头 ⌀ 39.9 − 70.1 mm
商品编号:237501
提示

精镗循环时注意 ±20° 切刃朝向!
应用

直径横向进给精度 0.01 mm。精镗头带有合适的 ISO 可转位刀片,型号 CC..0602。
供货范围

带可转位刀片,编号 260052,规格尺寸 CU7010。
技术说明

整体式的系统实际上是一把集成了圆锥形柄部的镗刀,可以方便地拧装到 ER25 弹簧夹套刀柄上。可以进行快速的粗略调整。可加装桥接装置编号 237508,直至直径 100.1 mm。
推荐

推荐使用可转位刀片编号 237695 或者 237696。
备件

可转位刀片螺栓,编号 237606 规格尺寸 1。
技术参数
内冷式
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加