咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 悬臂支架
商品编号
972086
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972086 1000
972086 1500
972086 2000
宽度
幅度
最大承重量
重量
1000mm
250mm
50kg
5kg
1500mm
250mm
50kg
6kg
2000mm
250mm
50kg
8kg
销售价 数量
 
2380.36
2564.16
2738.72

商品详情

商品名称:ESD 悬臂支架
商品编号:972086 2000
提示

所有塑料件(例如盖板)和握柄条均无静电释放功能。
仅适用于支柱规格尺寸 962 和 1362。
技术说明

稳定的钢板结构。成对安装,用来固定照明单元,编号 928600、928602 和 928608。
颜色

浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末涂层。
技术参数
设计
钢管结构
防静电
EGB/ESD
属性
宽度
2000mm
幅度
250mm
最大承重量
50kg
重量
8kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加