咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开槽分隔条/分隔板套装
商品编号
950370
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
950370 75/1
950370 75/2
950370 100/1
950370 100/2
950370 125/1
950370 125/2
抽屉有效面积(G)
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
配套适用的抽屉正面高度
高度
26×20
26
20
75mm
50mm
26×20
26
20
75mm
50mm
26×20
26
20
100mm
75mm
26×20
26
20
100mm
75mm
26×20
26
20
125mm
100mm
26×20
26
20
125mm
100mm
销售价 数量
 
845.50
698.46
992.56
863.88
1139.60
974.18

商品详情

商品名称:开槽分隔条/分隔板套装
商品编号:950370 75/2
适用于

抽屉 26×20G。
技术说明

边缘板条、开槽分隔板和隔板均由塑料制成。开槽分隔板被牢固卡入抽屉的开口中。隔板被插入开槽分隔板中。
分隔材料可装入一个完整的抽屉 26×20G。
内容
边缘板条套装,编号 951570: 1 件,规格尺寸 75
开槽分隔板,编号 951520: 3 件,规格尺寸 75
插接式隔板 6G,编号 951761: 8 件,规格尺寸 75
插接式隔板 8G,编号 951781: 2 件,规格尺寸 75
属性
抽屉有效面积(G)
26×20
配套适用的抽屉有效宽度(G)
26
配套适用的抽屉有效深度(G)
20
配套适用的抽屉正面高度
75mm
高度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加