咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 介质和能量模块
商品编号
972220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 介质和能量模块
商品编号:972220
应用

下面将介绍对应各插头类型的插座规格。可以通过插头类型确定其他国家的使用规格。
德国 / DE:类型 F
瑞士 / CH:类型 J
意大利 / IT:类型 L
法国 / FR:类型 E
捷克 / CZ:类型 E
英国 / GB:类型 G
丹麦 / DK:类型 K
美国 / US:类型 B
颜色

浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末涂层。
提示

  • 在单独装配模块时,必须确保不得超过介质导轨分度单元的最大数量。
  • 产品编号 972220,规格尺寸 US110V/1 和 US110V/2 仅允许配合以下模块使用:_ON/OFF1,_COVER,_AIR/S,_NET,_USB,_USB/5V,_LINK。
  • 所有塑料件(例如盖板)均不释放静电。
  • 首次接线以及导线构成的插头和插口部件的连接仅可由专业电工负责完成。

适用于

编号 972200 – 972203。
技术参数
防静电
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加