咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具手推车 带全橡胶滚轮
商品编号
970016
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
970016 452/A
970016 627/A
970016 627/B
型号
宽度
工具架数量(1 层)
带有停车制动器的导向轮的数量
底面宽度
底面深度
支承轨道数量(1 层)
最大承重量
有效宽度
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
轮子材料
轮子直径
高度
A
500mm
5
2
500mm
800mm
3
400kg
452mm
2
800mm
全橡胶
160mm
925mm
A
675mm
5
2
675mm
800mm
3
400kg
627mm
2
800mm
全橡胶
160mm
925mm
B
675mm
7
2
675mm
1100mm
4
400kg
627mm
2
1100mm
全橡胶
160mm
925mm
销售价 数量
 
12976.71
15697.05
17755.67

商品详情

商品名称:工具手推车 带全橡胶滚轮
商品编号:970016 452/A
技术说明

坚固的基架,各带有 2 个可制动滚轮和导向滚轮(⌀160 毫米)。隔板以形状配合的形式与基架及移动手柄螺纹接合在一起。侧壁带有 25 毫米间隔的冲孔,用于安装支承轨道和工具架。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,侧壁板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
型号
A
宽度
500mm
工具架数量(1 层)
5
带有停车制动器的导向轮的数量
2
底面宽度
500mm
底面深度
800mm
支承轨道数量(1 层)
3
最大承重量
400kg
有效宽度
452mm
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
800mm
轮子材料
全橡胶
轮子直径
160mm
高度
925mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加