咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 套筒扳手头刀柄
商品编号
955685
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955685 1/2
955685 1/4
955685 3/8
定位件数量
系列
配套适用的套筒扳手
16
Easyfix
1/2inch
24
Easyfix
1/4inch
20
Easyfix
3/8inch
销售价 数量
 
202.27
233.83
211.90

商品详情

商品名称:Easyfix 套筒扳手头刀柄
商品编号:955685 3/8
技术说明

附加套筒扳手头底座用于装备套筒扳手支架。(夹座数量参见相应尺寸)。
供货范围

所有配套的基板。
属性
定位件数量
20
系列
Easyfix
配套适用的套筒扳手
3/8inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加