咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 单头挂钩
商品编号
955630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
有效深度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955630 32
955630 62
底板材料
底板种类
挂钩形状
挂钩材料
有效深度
有效高度
系列
塑料
单挂钩
塑料
32mm
27mm
Easyfix
塑料
单挂钩
塑料
62mm
27mm
Easyfix
销售价 数量
 
43.36
51.58
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
宽度:
数量:

商品详情

商品名称:Easyfix 单头挂钩
商品编号:955630
供货范围

所有配套的基板。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加