咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 用于自钻的工具支架
商品编号
955740
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955740 0
宽度
板材厚度(塑料)
深度
系列
高度
147mm
20mm
100mm
Easyfix
76mm
销售价 数量
 
465.01

商品详情

商品名称:Easyfix 用于自钻的工具支架
商品编号:955740 0
供货范围

所有配套的基板。
技术说明

带可取出式塑料板的矮塑料盒。
用于不同工具自钻的塑料板。
属性
宽度
147mm
板材厚度(塑料)
20mm
深度
100mm
系列
Easyfix
高度
76mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加