咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix Vario 底座
商品编号
955835
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955835 1
可变底座宽度 Vario
可变底座深度 Vario
可变底座高度 Vario
系列
间隔片宽度
间隔片深度
间隔片高度
67mm
35mm
67mm
Easyfix
62mm
10mm
50mm
销售价 数量
 
247.18

商品详情

商品名称:Easyfix Vario 底座
商品编号:955835 1
供货范围

Vario 底座和间隔片。底板(编号 955820,规格尺寸 2)不包含在供货范围内。
适用于

Easyfix 塑料固定器和 Multifix 导轨。
技术说明

Vario 底座可以固定安装塑料固定器以及 Multifix 导轨,因而可以在 0 − 45° 之间逐步调节角度。可以直接安装到墙面或者工作台面上。通过直接安装到底板(编号 955820,规格尺寸 2)上完成孔壁板安装。
属性
可变底座宽度 Vario
67mm
可变底座深度 Vario
35mm
可变底座高度 Vario
67mm
系列
Easyfix
间隔片宽度
62mm
间隔片深度
10mm
间隔片高度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加