咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 图纸支架,用于固定在孔壁上
商品编号
955645
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955645 A0
955645 A1
宽度
最大适用的图纸格式
磁铁数量
系列
高度
1305mm
DIN A0
4 个,编号 974880,规格尺寸 1
Easyfix
28mm
925mm
DIN A1
3 个,编号 974880,规格尺寸 1
Easyfix
28mm
销售价 数量
 
1430.07
1286.66

商品详情

商品名称:Easyfix 图纸支架,用于固定在孔壁上
商品编号:955645 A1
技术说明

铝合金图纸支架,带有塑料组件。用于固定在孔壁上。
供货范围

所有配套的底板。包括磁性夹,编号 974880 规格尺寸 1。
属性
宽度
925mm
最大适用的图纸格式
DIN A1
磁铁数量
3 个,编号 974880,规格尺寸 1
系列
Easyfix
高度
28mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加