咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 螺丝起子支架
商品编号
955670
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955670 2
955670 3
固定位间隔距离(中心到中心)
套管的阶梯孔径(最大握柄直径)
定位件数量
底板材料
底板种类
挂钩材料
系列
通孔直径
配套适用的螺丝起子,规格尺寸
33mm
30 / 21 / 16
2
塑料
塑料
Easyfix
9.5mm
2 ? 6
21mm
18
3
塑料
塑料
Easyfix
6mm
0 ? 1
销售价 数量
 
74.14
74.14

商品详情

商品名称:Easyfix 螺丝起子支架
商品编号:955670 3
技术说明

实现螺丝起子一目了然的摆放,同时起到保护作用。通过具有导向作用的缺口,确保了轻松的取放。
供货范围

所有配套的基板。
属性
固定位间隔距离(中心到中心)
21mm
套管的阶梯孔径(最大握柄直径)
18
定位件数量
3
底板材料
塑料
底板种类
挂钩材料
塑料
系列
Easyfix
通孔直径
6mm
配套适用的螺丝起子,规格尺寸
0 ? 1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加