咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 棘轮架
商品编号
955677
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955677 1/2
955677 1/4
955677 3/8
系列
适用于棘轮/加长件
Easyfix
1/2inch
Easyfix
1/4inch
Easyfix
3/8inch
销售价 数量
 
140.41
128.83
204.95

商品详情

商品名称:Easyfix 棘轮架
商品编号:955677 3/8
技术说明

棘轮架用于提供一个带加长件和万向节的棘轮。
供货范围

所有配套的基板。
属性
系列
Easyfix
适用于棘轮/加长件
3/8inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加