咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
easyPick 小零件盒套装
商品编号
950650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
950650 75/1
950650 75/2
950650 75/3
容器高度
抽屉有效面积(G)
系列
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
配套适用的抽屉正面高度
50mm
56×24
easyPick
56
24
≥ 75mm
50mm
56×24
easyPick
56
24
≥ 75mm
50mm
56×24
easyPick
56
24
≥ 75mm
销售价 数量
 
2959.28
2738.72
1911.57

商品详情

商品名称:easyPick 小零件盒套装
商品编号:950650 75/3
适用于

抽屉 56×24G。
技术说明

塑料材质的小零件盒。
分隔材料可装入一个完整的抽屉 56×24G。
内容
easyPick 小零件盒,编号 951251: 6 件,规格尺寸 8×10/1;12 件,规格尺寸 8×8/1;2 件,规格尺寸 4×10/1;1 件,规格尺寸 4×4/1
属性
容器高度
50mm
抽屉有效面积(G)
56×24
系列
easyPick
配套适用的抽屉有效宽度(G)
56
配套适用的抽屉有效深度(G)
24
配套适用的抽屉正面高度
≥ 75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加