咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
底座,深度 26G, 高度 50 mm
商品编号
958010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
958010 16
958010 24
宽度
深度
适用于外壳宽度,单位:G
适用于外壳深度,单位:G
高度
400mm
650mm
16
26
50mm
600mm
650mm
24
26
50mm
销售价 数量
 
1010.94
1088.08

商品详情

商品名称:底座,深度 26G, 高度 50 mm
商品编号:958010 24
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
技术说明

钢板制成的底座,用于安装在组别 92 的柜体下方。
底座 50 mm 高。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
600mm
深度
650mm
适用于外壳宽度,单位:G
24
适用于外壳深度,单位:G
26
高度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加