咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带单手抽屉单独解锁机构的抽屉, 75 kg
商品编号
931354
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
931354 50
931354 75
931354 100
931354 125
931354 150
931354 200
931354 250
931354 300
为每个抽屉装配锁具
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
重量
单手
75kg
900mm
36
600mm
24
36×24
25mm
14kg
单手
75kg
900mm
36
600mm
24
36×24
50mm
16kg
单手
75kg
900mm
36
600mm
24
36×24
75mm
18kg
单手
75kg
900mm
36
600mm
24
36×24
100mm
19kg
单手
75kg
900mm
36
600mm
24
36×24
125mm
20kg
单手
75kg
900mm
36
600mm
24
36×24
175mm
22kg
单手
75kg
900mm
36
600mm
24
36×24
225mm
24kg
单手
75kg
900mm
36
600mm
24
36×24
275mm
26kg
销售价 数量
 
2977.66
3069.57
3216.61
3290.13
3428.05
3712.88
3951.84
4429.73

商品详情

商品名称:带单手抽屉单独解锁机构的抽屉, 75 kg
商品编号:931354 50
颜色

浅灰色 RAL 7035 抽屉柜体,煤黑色 RAL 7016 面板,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
适用于

工具柜外壳 40×28G,编号 931335。
技术说明

100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。
冲压搭片,用于间隔 25 mm 固定开槽分隔板(从抽屉面板高度 75 mm 起)。
采用单手抽屉单独解锁结构 - 可防止抽屉在运输期间打开。所有装配台车必须配备。
承重量 75 kg。
供货范围

抽屉,整套,各带 1 对导轨。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
36×24G
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
为每个抽屉装配锁具
单手
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉有效宽度
900mm
抽屉有效宽度(G)
36
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
抽屉有效面积(G)
36×24
有效高度
25mm
重量
14kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加