咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移动式抽屉外壳 24G
商品编号
927620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927620 500/5
927620 600/4
927620 700/5
ComfortClose
为每个抽屉装配锁具
可用宽度
可用高度
宽度
带有防滚边
承重量
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉个数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
抽屉柜柜体有效高度
抽屉正面高度
无痕滑动衬面
最大承重量
有效宽度
有效高度
深度
电子锁闭系统 – 可改装
重量
顶部托盘的承重量
高度
单手
550mm
425mm
620mm
600kg
75kg
5
100%
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
500mm
425mm
75mm
600kg
550mm
425mm
740mm
72kg
50kg
700mm
单手
550mm
525mm
620mm
600kg
75kg
4
100%
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
600mm
525mm
150mm
600kg
550mm
525mm
740mm
69kg
50kg
800mm
单手
550mm
625mm
620mm
600kg
75kg
5
100%
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
700mm
625mm
250mm
600kg
550mm
625mm
740mm
80kg
50kg
900mm
销售价 数量
 
18784.99
17130.74
19538.61

商品详情

商品名称:移动式抽屉外壳 24G
商品编号:927620 600/4
提示

不要推到可电调高度的工作位置 - 编号 920301 – 920316 下方。
颜色

柜体和抽屉柜体为浅灰色 RAL 7035,抽屉面板为煤黑色 RAL 7016带粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为浅灰色 RAL 7035。
技术说明

抽屉外壳宽度 24G 采用稳定的钢结构。100% 可抽出式抽屉,可拉出不同的深度,负载能力达 75 kg。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。
带槽纹橡胶垫、卷边和双组份 Haptoprene® 推柄的盖板。
分别配有 2 个带滚珠轴承的固定滚轮和转向滚轮(转向滚轮带有用于车轮和转环的制动器),直径为 125 mm,带不留痕迹的聚氨酯滚动衬面,具有最小滚动阻力,移动噪音低并保护纤维。
抽屉带单手抽屉单独解锁装置,避免了抽屉在运输期间打开。可利用圆筒销子锁统一上锁。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
ComfortClose
为每个抽屉装配锁具
单手
可用宽度
550mm
可用高度
525mm
宽度
620mm
带有防滚边
承重量
600kg
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉个数
4
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
20×20
抽屉柜外部宽度
600mm
抽屉柜外部深度
650mm
抽屉柜外部高度
600mm
抽屉柜柜体有效高度
525mm
抽屉正面高度
150mm
无痕滑动衬面
最大承重量
600kg
有效宽度
550mm
有效高度
525mm
深度
740mm
电子锁闭系统 – 可改装
重量
69kg
顶部托盘的承重量
50kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加