咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
计算机柜体宽度 16G
商品编号
927335
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927335 500
可用宽度
可用深度
可用高度
宽度
带接线板
底柜柜体(上部敞开)
接线板数量
接通/关闭开关数量
有效宽度
有效深度
有效高度
深度
电子锁闭系统 – 可改装
连接电缆长度
重量
风扇数量
高度
350mm
600mm
425mm
400mm
1
1
350mm
600mm
425mm
650mm
3m
19.7kg
1
500mm
销售价 数量
 
9447.63
  • 商品详情

商品详情

商品名称:计算机柜体宽度 16G
商品编号:927335 500
颜色

浅灰色 RAL 7035 柜体,煤黑色 RAL 7016 前面板,粉末涂层处理。
应用

非常适合在工作台上安放计算机。防灰,防损。可防止未经许可的操作。
提示

接入以及插头或者电缆上的插接件的连接必须由专业电工负责完成。
技术说明

柜体宽度16G采用稳定的钢结构,带风扇电机,固定安装有带开启/断路开关和细保险丝的两通道插座。3 极数据线 (3 m),带工业插拔连接器。通过风扇向外壳散热。可通过弹子锁锁紧。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
门打开的角度
180degrees
属性
可用宽度
350mm
可用深度
600mm
可用高度
425mm
宽度
400mm
带接线板
底柜柜体(上部敞开)
接线板数量
1
接通/关闭开关数量
1
有效宽度
350mm
有效深度
600mm
有效高度
425mm
深度
650mm
电子锁闭系统 – 可改装
连接电缆长度
3m
重量
19.7kg
风扇数量
1
高度
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加