咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连接角板
商品编号
927122
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927122 1
927122 2
宽度
深度
重量
高度
205mm
40mm
1.1kg
180mm
410mm
40mm
2.1kg
180mm
销售价 数量
 
187.47
417.26
  • 商品详情

商品详情

商品名称:连接角板
商品编号:927122 2
应用

用于额外加固支脚架。
提示

底脚上已设有用于固定角撑板的钻孔。
技术说明

由钢板制成的角撑板,已折边。用于加固工作台。
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
供货范围
双连接角板,成对用于一个底脚件,用于串联安装:使用一个底脚件连接两个工作台面(如有必要,可使用联接配件连接工作台面)
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
410mm
深度
40mm
重量
2.1kg
高度
180mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加