咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eLevel 工作站 采用深灰色 Eluplan 台面
商品编号
920012
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
920012 1000
920012 1000/2
920012 1500
920012 1500/2
920012 2000
920012 2000/2
可用高度
可调高度
台面厚度
台面深度
台面长度
型号
宽度
工位高度调整机构
工作台板材料
工作台板表面
工作台板衬面
带显示器和记忆功能的操作面板
底柜有效宽度
底部有效宽度(台宽)
总高度
承重量
最大高度
最小高度
有效高度
桌面颜色
深度
系列
衬面厚度
输入端插头类型
重量
额定电压
高度可无级调整
高度调整原理
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
660mm
700mm - 1000mm
40mm
700mm
1000mm
eLevel
1000mm
Eluplan
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
Eluplan(塑料),(油布饰面)
880mm
880mm
700mm - 1000mm
250kg
1000mm
700mm
660mm
深灰
800mm
工作站
2mm
70kg
完整结构
700mm - 1000mm
800mm
1000mm
eLevel
1000mm
670 − 990mm
Eluplan
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
Eluplan(塑料),(油布饰面)
670mm - 990mm
250kg
990mm
670mm
深灰
800mm
Workstation
2mm
F
70kg
250V
整个结构
670mm - 990mm
660mm
700mm - 1000mm
40mm
700mm
1500mm
eLevel
1500mm
Eluplan
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
Eluplan(塑料),(油布饰面)
1380mm
1380mm
700mm - 1000mm
250kg
1000mm
700mm
660mm
深灰
800mm
工作站
2mm
80kg
完整结构
700mm - 1000mm
40mm
800mm
1500mm
eLevel
1500mm
670 − 990mm
Eluplan
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
Eluplan(塑料),(油布饰面)
670mm - 990mm
250kg
990mm
670mm
深灰
800mm
Workstation
2mm
F
80kg
250V
整个结构
670mm - 990mm
660mm
700mm - 1000mm
40mm
700mm
2000mm
eLevel
2000mm
Eluplan
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
Eluplan(塑料),(油布饰面)
1880mm
1880mm
700mm - 1000mm
250kg
1000mm
700mm
660mm
深灰
800mm
工作站
2mm
93kg
完整结构
700mm - 1000mm
40mm
800mm
2000mm
eLevel
2000mm
670 − 990mm
Eluplan
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
Eluplan(塑料),(油布饰面)
670mm - 990mm
250kg
990mm
670mm
深灰
800mm
Workstation
2mm
F
93kg
250V
整个结构
670mm - 990mm
销售价 数量
 
42404.08
42404.08
45179.55
45179.55
47863.12
47863.12

商品详情

商品名称:eLevel 工作站 采用深灰色 Eluplan 台面
商品编号:920012 2000
提示

  • 在工作板下方使用外壳进行螺栓固定时,应注意外壳的最大高度不得超过 500 mm
  • 注意:在串联排列时,请使用编号为 920350 的侧板(有夹伤危险)。

技术说明

工作站 eLevel − 高度电动无级可调通过电子操作面板实现高度调整。操作面板带有显示屏,并且具备记忆功能。通过按钮操作,实现整个工位的高度调整
颜色

底脚部分煤黑色 RAL 7016,不可配置。
升降柱经过阳极氧化处理的铝,不可配置。
侧板和背板浅灰色 RAL 7035 粉末涂层,可以配置。
技术参数
设计
钢管结构
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度补偿
25mm
高度调整设计
电气
工位高度调整机构
700-1000mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
250kg
平板厚度
40mm
属性
可用高度
660mm
可调高度
700mm - 1000mm
台面厚度
40mm
台面深度
700mm
台面长度
2000mm
型号
eLevel
宽度
2000mm
工位高度调整机构
工作台板材料
Eluplan
工作台板表面
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
工作台板衬面
Eluplan(塑料),(油布饰面)
带显示器和记忆功能的操作面板
底柜有效宽度
1880mm
底部有效宽度(台宽)
1880mm
总高度
700mm - 1000mm
承重量
250kg
最大高度
1000mm
最小高度
700mm
有效高度
660mm
桌面颜色
深灰
深度
800mm
系列
工作站
衬面厚度
2mm
输入端插头类型
重量
93kg
额定电压
高度可无级调整
高度调整原理
完整结构
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
700mm - 1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加