咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于 Ready-to-go 工作台的移动装置
商品编号
927271
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927271 1000
927271 1200
927271 1800
宽度
深度
移动装置的最大承重量
系列
高度
1030mm
700mm
400kg
Ready-to-go
200mm
1200mm
700mm
400kg
Ready-to-go
200mm
1800mm
700mm
400kg
Ready-to-go
200mm
销售价 数量
 
4190.79
4374.58
4521.64

商品详情

商品名称:用于 Ready-to-go 工作台的移动装置
商品编号:927271 1800
技术说明

底脚架带有 2 个导向轮和 2 个固定滚轮,直径 100 mm,配有整体橡胶滚动衬面,无痕,灰色。移动装置承重量最高为 400 kg(工作台包括物品)。升降装置上的双组份 Haptoprene® 手柄。
颜色

RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层,不可配置。
提示

行走单元不适合加装。附行走单元的工作台务必需要带单手抽屉单独解锁装置的抽屉。不适合附内凹开放式柜体的工作台。
适用于
编号 927241 规格尺寸 1800/3。
技术参数
设计
钢管结构
属性
宽度
1800mm
深度
700mm
移动装置的最大承重量
400kg
系列
Ready-to-go
高度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加