咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario 可移动工作台,高度 950 mm, 竹板
商品编号
923511
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
923511 1000
923511 1000/1
ComfortClose
为每个抽屉装配锁具
可降低
台面厚度
台面深度
台面长度
固定滚轮的轮径
导向滚轮的轮径
工作台板材料
带有停车制动器的导向轮的数量
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
抽屉柜柜体有效高度
推柄
无痕滑动衬面
没有停车制动器的固定滚轮的数量
移动装置的最大承重量
系列
轮子材料
重量
防撞块
高度
50mm
750mm
1000mm
125mm
125mm
竹材
2
0
2
250kg
vario
聚氨酯
46.5kg
950mm
单手
50mm
750mm
1000mm
125mm
125mm
竹材
2
1
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
200mm
125mm
2
250kg
vario
聚氨酯
63.3kg
950mm
销售价 数量
 
11028.37
15568.38

商品详情

商品名称:Vario 可移动工作台,高度 950 mm, 竹板
商品编号:923511 1000
技术说明

工作台采用稳固的钢结构,配有搁板,深度 300 mm。分别配有 2 个带滚珠轴承的固定滚轮和导向轮,直径 125 mm,带无痕聚氨酯滚动衬面,具有最小滚动阻力,移动噪音低并保护纤维。导向轮带用于轮子和转动环的制动装置。
颜色

柜体、支脚架和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为 RAL 7035 浅灰色。
供货范围
2 个带滚轮的支脚架,2 对角撑板,搁板,工作台板。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
平板厚度
50mm
设计
钢管结构
圆筒销子锁
模块化插件
工作台 高度
950mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
250kg
属性
ComfortClose
为每个抽屉装配锁具
可降低
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
1000mm
固定滚轮的轮径
125mm
导向滚轮的轮径
125mm
工作台板材料
竹材
带有停车制动器的导向轮的数量
2
抽屉个数
0
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
抽屉柜柜体有效高度
推柄
无痕滑动衬面
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
移动装置的最大承重量
250kg
系列
vario
轮子材料
聚氨酯
重量
46.5kg
防撞块
高度
950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加