咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加装柜配有卷帘门
商品编号
928710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928710 1500
928710 2000
宽度
有效宽度
有效深度
有效高度
深度
高度
1500mm
1450mm
140mm
845mm
250mm
962mm
2000mm
1950mm
140mm
845mm
250mm
962mm
销售价 数量
 
23398.52
27148.17

商品详情

商品名称:加装柜配有卷帘门
商品编号:928710 2000
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

钢板外壳,带有 双层背壁(防尘)。内侧带有四方孔 9×9 mm,间距 37 mm。阳极氧化加工的卷帘百叶,带有 2 个塑料手柄和封闭条,带有销钉圆柱锁。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
2000mm
有效宽度
1950mm
有效深度
140mm
有效高度
845mm
深度
250mm
高度
962mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加