咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
框柱
框柱
商品编号
990271
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990271 800
990271 1000
990271 1200
990271 2000
990271 2400
搁板匹配
货架高度
2 侧
800mm
2 侧
1000mm
2 侧
1200mm
2 侧
2000mm
2 侧
2400mm
销售价 数量
 
632.73
709.49
765.87
1014.57
1363.04

商品详情

商品名称:框柱
商品编号:990271 800
颜色

无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
应用

用于基本货架和扩展货架。
技术说明

带有悬挂槽孔,间隔 40 mm,并且两端带有塑料端帽。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸
40mm
属性
搁板匹配
2 侧
货架高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加