咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
柜体 24G,带含右铰链的门,用于自行组装抽屉
商品编号
927725
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927725 600/425
927725 700/525
927725 800/425
927725 800/525
927725 900/525
927725 900/625
宽度
抽屉使用高度
有效宽度
有效高度
柜门 有效高度
深度
重量
门挡块
高度
高度可以调节的搁板数量
600mm
75mm
550mm
525mm
425mm
650mm
26kg
600mm
600mm
75mm
550mm
625mm
525mm
650mm
26kg
700mm
600mm
250mm
550mm
700mm
425mm
650mm
31.8kg
800mm
600mm
150mm
550mm
700mm
525mm
650mm
33.3kg
800mm
1
600mm
250mm
550mm
800mm
525mm
650mm
35.3kg
900mm
1
600mm
150mm
550mm
800mm
625mm
650mm
36kg
900mm
1
销售价 数量
 
5679.62
6414.84
6543.50
6617.02
6874.35
6892.73

商品详情

商品名称:柜体 24G,带含右铰链的门,用于自行组装抽屉
商品编号:927725 800/425
提示

规格尺寸 600/425 和 700/525 仅适用于Ready-to-go工作台。
柜体与抽屉装配时必须注意,各个抽屉的正面高度总合等于柜体使用高度。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,门为煤黑色 RAL 7016,带粉末涂层。
技术说明

带门柜体 24G,可自行装配抽屉,采用稳定的钢结构。可利用圆筒销子锁统一上锁。
柜门,带右侧止挡。
技术参数
高度调整单位尺寸
25mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
门打开的角度
180degrees
属性
宽度
600mm
抽屉使用高度
250mm
有效宽度
550mm
有效高度
700mm
柜门 有效高度
425mm
深度
650mm
重量
31.8kg
门挡块
高度
800mm
高度可以调节的搁板数量
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加