咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重载加装货架,带 1 根框柱,带 100 % 抽出式搁板
商品编号
993411
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
993411 2000
993411 2500
100% 完全抽出式搁板数量
抽出式搁板 有效高度
抽出式搁板承重量
有效高度
隔层承重量(单个隔层)
顶板承重量
高度
3
35mm
1000kg
1890mm
4000kg
500kg
2000mm
4
35mm
1000kg
2390mm
4000kg
500kg
2500mm
销售价 数量
 
113500.31
150390.21

商品详情

商品名称:重载加装货架,带 1 根框柱,带 100 % 抽出式搁板
商品编号:993411 2500
颜色

框架,背壁板为淡灰色 RAL7035,抽出式搁板为亮蓝色 RAL 7016 带粉末涂层。
提示

  • 为了安全,货架的底板必须用合适的紧固件锚固在地面上。
  • 货架可以加装侧板 - 编号 993260;993270、扇门附件,编号 993321;993331 和电气卷门,编号 993310 − 993316。
  • 在基本货架 + 1 个加装货架达到最大负荷系数时,会得出以下地面载荷:点状负荷为 2500 kg,单位面积压强为 10 kg/cm2,每 m2 的单位面积负荷为 3290 kg/m2
  • 散件形式发货,如需安装服务请另询。

技术说明

柱式框架采用 100 mm 宽的 C 型材,配有 3 块或 4 块完全抽出式搁板(可以 100% 抽出)。悬挂安装孔间隔 50 mm。
带有锁杆(单独抽出锁止机构)、顶板和背板(2 件套)。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
1000kg
抽出式搁板 有效深度
1200mm
宽度
1020mm
深度
1370mm
有效宽度
920mm
抽出式搁板 有效宽度
830mm
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
托盘入库方式
托盘纵向入库
抽屉抽拉装置
脱出锁止
内侧柜体承重量
4000kg
高度调整单位尺寸
50mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
100% 完全抽出式搁板数量
4
抽出式搁板 有效高度
35mm
抽出式搁板承重量
1000kg
有效高度
2390mm
隔层承重量(单个隔层)
4000kg
顶板承重量
500kg
高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加