咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重载基础货架,带 2 根框柱,带 100 % 抽出式搁板
商品编号
993421
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
993421 2000
993421 2500
100% 完全抽出式搁板数量
抽出式搁板 有效高度
抽出式搁板承重量
有效高度
隔层承重量(单个隔层)
顶板承重量
高度
3
35mm
1000kg
1890mm
4000kg
500kg
2000mm
4
35mm
1000kg
2390mm
4000kg
500kg
2500mm
销售价 数量
 
118940.96
156033.07

商品详情

商品名称:重载基础货架,带 2 根框柱,带 100 % 抽出式搁板
商品编号:993421 2500
提示

  • 为了安全,货架的底板必须用合适的紧固件锚固在地面上。
  • 货架可以加装侧板 - 编号 993260;993270、扇门附件,编号 993321;993331 和电气卷门,编号 993310 − 993316。
  • 在基本货架 + 1 个加装货架达到最大负荷系数时,会得出以下地面载荷:点状负荷为 2500 kg,单位面积压强为 10 kg/cm2,每 m2 的单位面积负荷为 3290 kg/m2
  • 散件形式发货,如需安装服务请另询。

技术说明

柱式框架采用 100 mm 宽的 C 型材,配有 3 块或 4 块完全抽出式搁板(可以 100% 抽出)。悬挂安装孔间隔 50 mm。
带有锁杆(单独抽出锁止机构)、顶板和背板(2 件套)。
颜色

框架,背壁板为淡灰色 RAL7035,抽出式搁板为亮蓝色 RAL 7016 带粉末涂层。
技术参数
抽出式搁板 有效深度
800mm
抽出式搁板 有效宽度
1240mm
内侧柜体承重量
4000kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
深度
970mm
有效宽度
1320mm
托盘入库方式
托盘横向入库
宽度
1520mm
抽屉抽拉装置
脱出锁止
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉 / 抽出式搁板承重量
1000kg
高度调整单位尺寸
50mm
属性
100% 完全抽出式搁板数量
4
抽出式搁板 有效高度
35mm
抽出式搁板承重量
1000kg
有效高度
2390mm
隔层承重量(单个隔层)
4000kg
顶板承重量
500kg
高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加