咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀(RD..07) 0° 负角
商品编号
212090
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212090 15
212090 15L
212090 16L
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
长度,直径 d1
2
15mm
1.5mm
28.9mm
22.9mm
20degrees
4.1mm
90mm
24.5mm
16mm
219803(8IP;1.2 Nm)
RD.. 0702
40mm
2
15mm
1.5mm
28.9mm
22.9mm
20degrees
4.1mm
135mm
26mm
20mm
219803(8IP;1.2 Nm)
RD.. 0702
80mm
2
16mm
1.5mm
30.6mm
24.9mm
12degrees
7.1mm
135mm
26mm
20mm
219803(8IP;1.2 Nm)
RD.. 0702
80mm
销售价 数量
 
2561.13
2650.28
2650.28

商品详情

商品名称:仿形铣刀(RD..07) 0° 负角
商品编号:212090 16L

提示

RD..07 − ap max = 1.5 mm。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
技术说明

铣头带有不均匀的分度,可确保运行平稳。

  • 轴向与径向跳动精度高。

  • 切刃磨损时可无级重新定位。


技术参数
刀具更换
PowerCard
铣刀配套适用的刀片形状
圆形
铣削应用
圆形铣刀 斜面 -
柄类型
Weldon 刀柄
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
16mm
圆周插补铣削 ap
1.5mm
圆周插补铣削直径 Dmax
30.6mm
圆周插补铣削直径 Dmin
24.9mm
坡道斜度 αmax
12degrees
坡道长度 L,针对 αmax
7.1mm
总长度 L
135mm
悬伸长度 L1
26mm
柄直径 DS h6
20mm
转位刀片螺栓套件
219803(8IP;1.2 Nm)
配套适用的转位刀片
RD.. 0702
长度,直径 d1
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加