咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 5720VZ16
商品编号
220806
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220806 25/2
220806 32/2
220806 32/3
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装螺纹 M
总长度 L
最大切割深度 ap max
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
2
25mm
M12
50mm
16mm
229900(TP20;6.0 Nm)
ZD.. 16M5
2
32mm
M16
50mm
16mm
229900(TP20;6.0 Nm)
ZD.. 16M5
3
32mm
M16
50mm
16mm
229900(TP20;6.0 Nm)
ZD.. 16M5
销售价 数量
 
5236.63
5807.36
6554.62
  • 商品详情

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 5720VZ16
商品编号:220806 32/2
技术说明

带有圆柱形刀柄的刀身在 30,000 rpm 的条件下,动平衡等级达到 G = 6.3。插套式铣刀和带有模块化接口的铣刀必须在高速加工前,和刀座一起进行动平衡调校。产品的结构允许夹持所有最大 re=6.0mm 的圆弧可转位刀片,无需调整支架或修正长度。
技术参数
内冷式
铣削应用
圆形铣刀 斜面 方肩铣削 -
柄类型
带螺纹
主偏角 κ
90degrees
属性
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
32mm
安装螺纹 M
M16
总长度 L
50mm
最大切割深度 ap max
16mm
转位刀片螺栓
229900(TP20;6.0 Nm)
配套适用的转位刀片
ZD.. 16M5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加