咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
倒角铣刀
商品编号
215700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215700 15
215700 20
215700 30
215700 40
215700 45
215700 50
215700 60
215700 75
hmax 时的齿进给量
切槽时的最大切割深度 ap max
可达到的倒角宽度 b
可达到的倒角长度 l
可达到的倒角高度 h
安装孔直径
总长度 L
最大直径 D1
最小直径 D
有效切刃数量 Zeff
角度 γ
转位刀片螺栓套件
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
0.4mm
8mm
29.5mm
30mm
8mm
27mm
50mm
94mm
35.4mm
3
15degrees
219811 (15IP; 5.0 Nm)
6
AP.. 1604..
0.3mm
10mm
28.5mm
30mm
10mm
27mm
50mm
91mm
35mm
3
20degrees
219811 (15IP; 5.0 Nm)
6
AP.. 1604..
0.2mm
15.1mm
26.5mm
30mm
15.1mm
27mm
50mm
84.6mm
35mm
3
30degrees
219811 (15IP; 5.0 Nm)
6
AP.. 1604..
0.16mm
19mm
24.5mm
30mm
19mm
27mm
50mm
84mm
35mm
3
40degrees
219811 (15IP; 5.0 Nm)
6
AP.. 1604..
0.14mm
21.4mm
21.4mm
30mm
21.4mm
27mm
50mm
77.8mm
35mm
3
45degrees
219811 (15IP; 5.0 Nm)
6
AP.. 1604..
0.13mm
23mm
18mm
30mm
23mm
27mm
50mm
73mm
35mm
3
50degrees
219811 (15IP; 5.0 Nm)
6
AP.. 1604..
0.12mm
26.5mm
15.1mm
30mm
26.5mm
27mm
50mm
65mm
34.8mm
3
60degrees
219811 (15IP; 5.0 Nm)
6
AP.. 1604..
0.11mm
29.5mm
8mm
30mm
29.5mm
22mm
60mm
50.7mm
35mm
3
75degrees
219811 (15IP; 5.0 Nm)
6
AP.. 1604..
销售价 数量
 
10212.10
10212.10
10212.10
10212.10
10212.10
10212.10
10212.10
10212.10

商品详情

商品名称:倒角铣刀
商品编号:215700 15
提示

  • 建议用于倒角加工的转位刀片:编号 215720;215724;215728;215730;215737;215744;215761。
  • 使用其他转位刀片时,使用寿命和表面质量方面有可能产生限制。
  • 使用 GARANT 扭力起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.0,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP

技术参数
内冷式
刀具更换
PowerCard
柄类型
带有安装孔
属性
hmax 时的齿进给量
0.4mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
可达到的倒角宽度 b
29.5mm
可达到的倒角长度 l
30mm
可达到的倒角高度 h
8mm
安装孔直径
27mm
总长度 L
50mm
最大直径 D1
94mm
最小直径 D
35.4mm
有效切刃数量 Zeff
3
角度 γ
15degrees
转位刀片螺栓套件
219811 (15IP; 5.0 Nm)
转位式刀片数量
6
配套适用的转位刀片
AP.. 1604..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加